品番 : EA943PH-6
品名 : 50mmx18m 滑止テープ(高耐久/赤)
仕様
| メーカー | 3M | 商品名 | セーフティ・ウォーク |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 50 | 長さ(mm) | 18 |
| 厚み(mm) | 0.8 | 色 | 赤 |
| 材質 | 表面砥粒:鉱物粒子 基材:プラスチック、粘着剤:アクリル系 |
様式 | 粘着式 |
| 使用場所 | 通行量の多い所や、使用条件の厳しいところにおすすめです。 | ||
| 平面用 | |||
| 屋内外兼用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/11 20:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2304ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA943PH-5 50mmx18m 滑止テープ(高耐久/黒) |
| EA943PH-7 100mmx18m 滑止テープ(高耐久/黒) |
| EA943PH-6 50mmx18m 滑止テープ(高耐久/赤) |
| EA943PH-8 100mmx18m 滑止テープ(高耐久/赤) |
ウェブカタログ画像
拡大

