品番 : EA943SB-50
品名 : 50mmx10m アルミ箔テープ
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 42550X10R |
|---|---|---|---|
| 幅 | 50mm | 長さ | 10m |
| 厚さ | 0.11mm | 材質 | 基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用に | 使用温度範囲 | -54~149℃ |
| 粘着力 | 5.5N/10mm | 引張強度 | 55N/10mm |
| 入数 | 1巻 | ||
| 熱や光を反射するテープで、表面を保護し、照明効率を高めます。 | |||
| 耐久性に優れ、過酷なマスキング用途でもきれいに剥がすことができます。 | |||
| 炎、湿気、紫外線に耐えます。 | |||
| 耐熱、耐薬品用途、熱放射、部品強化、シーリングなどに使用されています。 | |||
| UL746C、UL723L、F.A.R 25.853(a)に適合しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 05:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1453ページ | ||||
