詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943SC-25

品名 : 25mmx55m アルミ箔テープ

仕様

メーカー 3M 型番 42525X55
25mm 長さ 55m
厚さ 0.11mm 材質 基材:アルミ箔
粘着剤:アクリル系
用途 屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用に
使用温度範囲 -54~149℃
粘着力 5.5N/10mm 引張強度 55N/10mm
入数 1巻
熱や光を反射するテープで、表面を保護し、照明効率を高めます。
耐久性に優れ、過酷なマスキング用途でもきれいに剥がすことができます。
炎、湿気、紫外線に耐えます。
耐熱、耐薬品用途、熱放射、部品強化、シーリングなどに使用されています。
UL746C、UL723L、F.A.R 25.853(a)に適合しています。
追加説明
カタログ価格

5,370 (税抜)/ 5,907 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/05/04 08:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1453ページ

代替品

EA943SC-25A
  • 品番

    EA943SC-25A

  • コメント

    変更点:個装箱

バリエーション一覧
EA943SB-25 25mmx10m アルミ箔テープ
EA943SB-50 50mmx10m アルミ箔テープ
EA943SC-12 12mmx55m アルミ箔テープ
EA943SC-19 19mmx55m アルミ箔テープ
EA943SC-25 25mmx55m アルミ箔テープ
EA943SC-25A 25mmx55m アルミ箔テープ
EA943SC-50 50mmx55m アルミ箔テープ
EA943SC-50A 50mmx55m アルミ箔テープ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top