詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943SV-25A

品名 : 25mmx15m/0.18mm 超高分子量ポリエチレンテープ

仕様

メーカー 3M 型番 5421 25X15
用途 ・コンベアーのガイドレール
・塗装ブースのライナー
・タンクや瓶のライナー
・引き出しやキャビネットのスライド
・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護などに
幅 25mm
長さ 15m 厚さ 0.18mm(テープ自体)
0.13mm(基材)
引張強度 51.0N/cm 材質 基材:超高分子量ポリエチレンフィルム
粘着剤:ゴム系
剥離紙:シリコーン処理紙
カラー ホワイト 入数 1巻
破断曲げ強度 400%
再剥離可能
様々な長さや形状への加工ができます。
潤滑油が使えない用途に使用できます。
きわめて摩擦係数の低い材料
衝撃や 磨耗に強く滑りやすさが持続
きしみ音、ガタツキ音、その他動作中に発生する騒音を低減
耐溶剤性および耐油性の粘着剤により、過酷な環境下でも高い接着力と耐薬品性を発揮
屋内用
追加説明
アイコン
カタログ価格

12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 16:59現在)

商品入数 1 販売単位 巻
バリエーション一覧
EA943SV-25A 25mmx15m/0.18mm 超高分子量ポリエチレンテープ
EA943SW-25A 25mmx15m/0.31mm 超高分子量ポリエチレンテープ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top