品番 : EA943SW-25A
品名 : 25mmx15m/0.31mm 超高分子量ポリエチレンテープ
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 5423 25X15 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・コンベアーのガイドレール ・塗装ブースのライナー ・タンクや瓶のライナー ・引き出しやキャビネットのスライド ・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護などに |
幅 | 25mm |
| 長さ | 15m | 厚さ | 0.31mm(テープ自体) 0.25mm(基材) |
| 引張強度 | 94.1N/cm | 材質 | 基材:超高分子量ポリエチレンフィルム 粘着剤:ゴム系 剥離紙:シリコーン処理紙 |
| カラー | ホワイト | 入数 | 1巻 |
| 破断曲げ強度 | 300% | ||
| 再剥離可能 | |||
| 様々な長さや形状への加工ができます。 | |||
| 潤滑油が使えない用途に使用できます。 | |||
| きわめて摩擦係数の低い材料 | |||
| 衝撃や 磨耗に強く滑りやすさが持続 | |||
| きしみ音、ガタツキ音、その他動作中に発生する騒音を低減 | |||
| 耐溶剤性および耐油性の粘着剤により、過酷な環境下でも高い接着力と耐薬品性を発揮 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 16:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA943SV-25A 25mmx15m/0.18mm 超高分子量ポリエチレンテープ |
| EA943SW-25A 25mmx15m/0.31mm 超高分子量ポリエチレンテープ |
ウェブカタログ画像
拡大
