品番 : EA943VA-1
品名 : 19x0.40mm/10m 構造用接合両面テープ(超強力)
厚さの薄いフォームで強力に接着
仕様
メーカー | 3M | 型番 | Y492019X10R |
---|---|---|---|
幅 | 19mm | 長さ | 10m |
厚さ | 0.4mm | 材質 | 基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 |
粘着力 | 40N/10mm | テープ色 | 白 |
入数 | 1巻 | ||
強い接合力の為、補強板の接合、シール用途以外にもボルト・リベット・溶接の代わりとして利用可能 | |||
金属に対する非常に強力な接着力です。 | |||
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。 | |||
接着とシーリングを同時に実現します。 | |||
ねじ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。 | |||
接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。 | |||
加工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。 | |||
より薄く、軽く、異種接合を可能にします。 | |||
振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。 | |||
一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)からプラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,910 円(税抜)/ 3,201 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/16 20:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1507ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA943VA-1 19x0.40mm/10m 構造用接合両面テープ(超強力) |
EA943VA-2 25x0.40mm/10m 構造用接合両面テープ(超強力) |
EA943VA-3 19x0.64mm/10m 構造用接合両面テープ(超強力) |
EA943VA-4 25x0.64mm/10m 構造用接合両面テープ(超強力) |