品番 : EA943VD-1
品名 : 25mmx30m 両面テープ
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | ST416P25X30 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 25mm | 長さ | 30m |
| 厚さ | 0.125mm | 材質 | 基材:ポリエステル 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 樹脂板・各種工業用材料の固定に | 粘着力 | 5.5N/10mm |
| テープ色 | 透明 | 内芯径 | 76mm(3”) |
| 入数 | 1巻 | ||
| 印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープ | |||
| 任意の形状に加工できます。 | |||
| 貼り合わせ作業がしやすいです。 | |||
| 再剥離性に優れています。 | |||
| 厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 65 (2026/10/19 17:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1439ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA943VD-1 25mmx30m 両面テープ |
| EA943VD-2A 50mmx30m 両面テープ |
