詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943VD-2A

品名 : 50mmx30m 両面テープ

仕様

メーカー 3M 型番 ST416P50X30
幅 50mm 長さ 30m
厚さ 0.125mm 材質 基材:ポリエステル
粘着剤:アクリル系
用途 樹脂板・各種工業用材料の固定に 粘着力 5.5N/10mm
テープ色 透明 内芯径 76mm(3”)
入数 1巻
印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープ
任意の形状に加工できます。
貼り合わせ作業がしやすいです。
再剥離性に優れています。
厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,970 円(税抜)/ 5,467 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/28 17:20現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1439ページ
バリエーション一覧
EA943VD-1 25mmx30m 両面テープ
EA943VD-2A 50mmx30m 両面テープ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top