品番 : EA943VJ-21B
品名 : 12mmx4m 両面テープ(超強力/粗面用)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | SPR-12R |
|---|---|---|---|
| サイズ | 幅:12mm 長さ:4m 厚さ:1.1mm |
材質 | 基材:アクリルハイソフトフォーム 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 多用途(金属・木・プラスチックなど) | 粘着力 | 65N/10mm |
| 内芯径 | 76mm(3”) | テープ色 | 灰 |
| 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所にも高い接着力を発揮します。 | |||
| 金属、木、プラスチックなどの接着に、多用途に使えます。 | |||
| 従来のアクリルフォーム構造用接合テープの優れた特性に加え、粘着剤を改良することにより、素材全般に対しての粘着性を向上させた製品です。 | |||
| 粗面の接着に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/09/16 11:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1439ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA943VJ-21B 12mmx4m 両面テープ(超強力/粗面用) |
| EA943VJ-22B 19mmx4m 両面テープ(超強力/粗面用) |
ウェブカタログ画像
拡大
