詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943VJ-22B

品名 : 19mmx4m 両面テープ(超強力/粗面用)

仕様

メーカー 3M 型番 SPR-19R
ブランド名 スコッチ(Scotch) 用途 粗面用
サイズ 幅:19mm
長さ:4m
厚さ:1.1mm
粘着力 65N/10mm
使用温度範囲 -20~80℃ 内芯径 76mm(3”)
材質 基材:アクリルハイソフトフォーム
粘着剤:アクリル系
テープ色 灰
強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープ
金属、木、つきにくいPP、PE、塩ビなどの接着に最適
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所にも高い接着力を発揮します。
屋内・外用
追加説明
カタログ価格

1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/11/12 16:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1439ページ
バリエーション一覧
EA943VJ-21B 12mmx4m 両面テープ(超強力/粗面用)
EA943VJ-22B 19mmx4m 両面テープ(超強力/粗面用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • \n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top