詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943VJ-23A

品名 : 12mmx4m 両面テープ(超強力/多用途)

仕様

メーカー 3M 型番 SPG-12
ブランド名 スコッチ(Scotch) 用途 金属・木・プラスチックなどの接着に
幅 12mm 長さ 4m
厚さ 1.1mm 粘着力 32N/10mm
使用温度範囲 -20~90℃ 内芯径 76mm(3”)
材質 基材:アクリルフォーム
粘着剤:特殊アクリル系
テープ色 白
強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープ
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所にも高い接着力を発揮します。
屋内用
追加説明
カタログ価格

875 円(税抜)/ 963 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1437ページ
バリエーション一覧
EA943VJ-23A 12mmx4m 両面テープ(超強力/多用途)
EA943VJ-24A 19mmx4m 両面テープ(超強力/多用途)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top