品番 : EA943VJ-24A
品名 : 19mmx4m 両面テープ(超強力/多用途)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | SPG-19 |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | スコッチ(Scotch) | 用途 | 金属・木・プラスチックなどの接着に |
| 幅 | 19mm | 長さ | 4m |
| 厚さ | 1.1mm | 粘着力 | 32N/10mm |
| 使用温度範囲 | -20~90℃ | 内芯径 | 76mm(3”) |
| 材質 | 基材:アクリルフォーム 粘着剤:特殊アクリル系 |
テープ色 | 白 |
| 強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープ | |||
| 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所にも高い接着力を発揮します。 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/11/01 02:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1437ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA943VJ-23A 12mmx4m 両面テープ(超強力/多用途) |
| EA943VJ-24A 19mmx4m 両面テープ(超強力/多用途) |
ウェブカタログ画像
拡大
