詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943VJ-33A

品名 : 12mmx4m 両面テープ(超強力/透明素材用)

仕様

メーカー 3M 型番 STD-12
ブランド名 スコッチ(Scotch) 用途 ガラス、アクリルなど透明素材用
幅 12mm 長さ 4m
厚み 1mm 粘着力 40N/10mm
内芯径 76mm(3”) 材質 基材:アクリルフォーム
粘着剤:アクリル系
テープ色 透明
強靭なアクリルフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープ
素材の変形や縮みにもよくなじみ、高い接着力を発揮します。
テープが透明なので、貼った部分が目立ちません。
追加説明
カタログ価格

975 円(税抜)/ 1,073 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/10 02:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1437ページ
バリエーション一覧
EA943VJ-33A 12mmx4m 両面テープ(超強力/透明素材用)
EA943VJ-34A 19mmx4m 両面テープ(超強力/透明素材用)
ウェブカタログ画像
  • テープが透明なので、貼った部分が目立ちません。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top