品番 : EA943VJ-34A
品名 : 19mmx4m 両面テープ(超強力/透明素材用)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | STD-19 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 19mm | 長さ | 4m |
| 厚み | 1mm | 材質 | 基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 透明素材(ガラス、アクリルなど)へ、貼り付けたテープを目立たせたくない時に | 粘着力 | 40N/10mm |
| 内芯径 | 76mm(3”) | テープ色 | 透明 |
| テープが透明なので、貼った部分が目立ちません。 | |||
| 素材の変形や縮みにもよくなじみ、高い接着力を発揮します。 | |||
| アクリルフォーム基材のもつ強靭かつ柔軟性に富んだ特性に加え、アクリル系粘着剤の優れた耐候性を併せ持つ接合材で、従来の粘着剤では得ることのできなかった強力な接合を可能にする両面テープ(メーカー比) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/08/02 22:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1437ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA943VJ-33A 12mmx4m 両面テープ(超強力/透明素材用) |
| EA943VJ-34A 19mmx4m 両面テープ(超強力/透明素材用) |
ウェブカタログ画像
拡大
