品番 : EA943VK-1A
品名 : 19mmx4m 両面テープ(強力/凹凸面用)
仕様
メーカー | 3M | 型番 | SKH-19R |
---|---|---|---|
幅(mm) | 19 | 長さ(m) | 4 |
内芯径 | 76mm(3”) | テープ色 | 灰 |
厚さ(mm) | 1.2 | 材質 | 基材:アクリルハイソフトフォーム、 粘着剤:アクリル系 |
用途 | タイルやベニヤ板等の凹凸面に | 粘着力 | 52N/10mm |
屋内・屋外用 | |||
タイルやベ二ヤ板等の凹凸面にも接着できます。 | |||
アクリルフォーム基材のもつ強靭かつ柔軟性に富んだ特性に加え、アクリル系粘着剤の優れた耐候性を併せ持つ接合材で、従来の粘着剤では得る事の出来なかった強力な接合を可能にする両面テープです。 | |||
低温で貼り付けても高い接着力を発揮します。 | |||
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所にも高い接着力を発揮します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 37 (2024/05/19 22:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1508ページ |
代替品
|
|
|
拡大