品番 : EA944MF-61A
品名 : 15mmx2.0m 強力両面テープ(屋内壁面用)
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | T4010 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 15mm | 長さ | 2m |
| 厚み | 1.1mm | 材質 | 基材:アクリルフォーム、 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 室内の凹凸面へのフックやパネルの固定に | 内芯径 | 28mm(1.1”) |
| テープ色 | 白 | ||
| 木・タイルなどの凹凸面、ザラザラ面へのフックやパネルの固定の接着に適しています。 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
905 円(税抜)/ 996 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/16 15:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1440ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MF-61A 15mmx2.0m 強力両面テープ(屋内壁面用) |
| EA944MF-61AB 15mmx2.0m 強力両面テープ(屋内壁面用/10巻 |
