品番 : EA944MF-61AB
品名 : 15mmx2.0m 強力両面テープ(屋内壁面用/10巻
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | T4010 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 15 | 長さ(m) | 2 |
| 厚さ(mm) | 1.1 | 材質 | 基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 室内の凹凸面へのフックやパネルの固定に | 内芯径 | 28mm(1.1”) |
| テープ色 | 白 | 入数 | 10巻 |
| 木・タイルなどの凹凸面、ザラザラ面へのフックやパネルの固定の接着に適しています。 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,850 円(税抜)/ 9,735 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/16 15:39現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1440ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MF-61A 15mmx2.0m 強力両面テープ(屋内壁面用) |
| EA944MF-61AB 15mmx2.0m 強力両面テープ(屋内壁面用/10巻 |
