品番 : EA943VP
品名 : 両面テープホルダー
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | ATG700 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 230(W)×58(D)×245(H)mm | 材質 | プラスチック |
| 適用テープ | 幅:19mm以内、 テープ芯内径:25.4mm(1”)、 テープ外径:53mm以内 |
||
| EA943VP-12、-19、VR-12、-19用 | |||
| 剥離紙を自動的に巻き取る構造の為、剥離紙を剥がす手間が無く、施行性がアップし、ゴミが出ないことで、環境問題の配慮にも繋がります。 | |||
| カッターがなくてもテープが切れるので、安全に作業できます。 | |||
| 片手で簡単に両面テープを貼り付けられるアプリケーター | |||
| 様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,350 円(税抜)/ 3,685 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/10 13:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1439ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA943VP-12 : 12.7mmx32.9m 両面テープ(基材なし) |
| オプション | EA943VP-19 : 19.0mmx32.9m 両面テープ(基材なし) |
| オプション | EA943VR-12 : 12.7mmx16.4m 両面テープ(基材なし) |
| オプション | EA943VR-19 : 19.0mmx16.4m 両面テープ(基材なし) |
