詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943VR-19

品名 : 19.0mmx16.4m 両面テープ(基材なし)

仕様

メーカー 3M 型番 96919X16
19mm 長さ 16.4m
厚さ 0.13mm 材質 粘着剤:アクリル系
用途 各種工業材料の貼り合わせ、固定に 粘着力 8.2N/10mm
使用温度範囲 -40~82℃ 入数 1巻
基材のない粘着剤だけでできた両面テープ
薄型化が容易で、耐熱性・高透明性があります
凹凸面や曲面への追従性に優れています。
初期粘着が非常に高く、プラスチック、ガラス、塗料など様々な素材に適しています。
専用ホルダ(EA943VP)を併用して下さい。剥離紙が自動的に巻き取れ手間が省けます。
追加説明
カタログ価格

1,960 (税抜)/ 2,156 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/07/10 15:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1439ページ

代替品

EA943VR-12
バリエーション一覧
EA943VR-12 12.7mmx16.4m 両面テープ(基材なし)
EA943VR-19 19.0mmx16.4m 両面テープ(基材なし)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top