品番 : EA943VR-12
品名 : 12.7mmx16.4m 両面テープ(基材なし)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 96912X16 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 12.7mm | 長さ | 16.4m |
| 厚さ | 0.13mm | 材質 | 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 各種工業材料の貼り合わせ、固定に | 粘着力 | 8.2N/10mm |
| 使用温度範囲 | -40~82℃ | 入数 | 1巻 |
| 基材のない粘着剤だけでできた両面テープ | |||
| 薄型化が容易で、耐熱性・高透明性があります | |||
| 凹凸面や曲面への追従性に優れています。 | |||
| 初期粘着が非常に高く、プラスチック、ガラス、塗料など様々な素材に適しています。 | |||
| 専用ホルダ(EA943VP)を併用して下さい。剥離紙が自動的に巻き取れ手間が省けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 68 (2026/08/02 19:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1439ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA943VR-12 12.7mmx16.4m 両面テープ(基材なし) |
| EA943VR-19 19.0mmx16.4m 両面テープ(基材なし) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA943VP : 両面テープホルダー |

