品番 : EA943VZ-31A
品名 : 300x200mm 構造用両面接合シート(汎用)
低VOCタイプで、多用途に使用可能
仕様
| サイズ | 300×200mm | 厚さ | 0.8mm(剥離紙:0.14mm) |
|---|---|---|---|
| 材質 | 基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 |
粘着力 | 38N/10mm |
| シート色 | 灰色不透明 | 使用温度範囲 | -30~200℃ |
| フォーム密度(g/c㎡) | 0.78 | 25%圧縮応力N/c㎡ | 25 |
| 入数 | 1枚 | ||
| VHBシート | |||
| 屋内外用 | |||
| 汎用タイプ | |||
| 低VOCタイプ | |||
| 剥離紙(平面紙)付 | |||
| 高い耐候性とシール性 | |||
| 耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。 | |||
| 独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮 | |||
| 下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。 | |||
| 接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。 | |||
| 振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。 | |||
| 施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。 | |||
| より薄く、軽く、異種接合を可能にします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/14 13:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1438ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA943VZ-31A 300x200mm 構造用両面接合シート(汎用) |
| EA943VZ-32B 300x200mm 構造用両面接合シート(汎用) |
