詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943VZ-32B

品名 : 300x200mm 構造用両面接合シート(汎用)

低VOCタイプで、多用途に使用可能

仕様

サイズ 300×200mm 厚さ 1.2mm(剥離紙:0.14mm)
材質 基材:アクリルフォーム
粘着剤:アクリル系
粘着力 52N/10mm
シート色 灰色不透明 使用温度範囲 -30~200℃
フォーム密度(g/c㎡) 0.78 25%圧縮応力N/c㎡ 25
重量(g) 72 入数 1枚
VHBシート
屋内外用
汎用タイプ
低VOCタイプ
剥離紙(平面紙)付
高い耐候性とシール性
耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。
独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮
下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。
接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。
振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。
施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。
より薄く、軽く、異種接合を可能にします。
追加説明
カタログ価格

870 (税抜)/ 957 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/08/24 06:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1487ページ
バリエーション一覧
EA943VZ-31 300x200mm 構造用両面接合シート(汎用/4枚)
EA943VZ-31A 300x200mm 構造用両面接合シート(汎用)
EA943VZ-32 300x200mm 構造用両面接合シート(汎用/4枚)
EA943VZ-32B 300x200mm 構造用両面接合シート(汎用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top