品番 : EA943VZ-36
品名 : 300x200mm 構造用両面接合シート(マルチ)
素材や環境を選ばず、多用途に使用可能
仕様
| サイズ(mm) | 300×200 | 厚み | 0.8mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 |
色 | 灰色 |
| 使用温度範囲 | -30~200℃ | ||
| マルチタイプ(素材や環境を選ばず、多用途) | |||
| 剥離紙(平面紙)付 | |||
| スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力はそのままに、従来の両面テープでは接着しづらいPPなどの樹脂材料や多少の粗面、低温環境下でも、強力に接合。 | |||
| 簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。 | |||
| リベットやねじ、溶接、接着剤の代わりに | |||
| 接着とシーリングを同時に実現します。 | |||
| ねじ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。 | |||
| 接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。 | |||
| 施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。 | |||
| より薄く、軽く、異種接合を可能にします。 | |||
| 振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/14 13:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1438ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA943VZ-36 300x200mm 構造用両面接合シート(マルチ) |
| EA943VZ-37 300x200mm 構造用両面接合シート(マルチ) |
ウェブカタログ画像
拡大

