品番 : EA944-30
品名 : φ30x500mm ラバーグリップ(熱収縮)
仕様
| 内径 | 30mm | 全長 | 0.5m |
|---|---|---|---|
| 収縮率 | 約50% | 厚み | 0.5mm(収縮していない状態) |
| 材質 | EPDM(エチレンプロピレンゴム) | ||
| 120℃以上加熱すると収縮します。 | |||
| 切って使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
●厚み・・・0.5mm(収縮していない状態) ●材質・・・EPDM(エチレンプロピレンゴム) |
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 339 (2025/12/11 13:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0117ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944-25 φ25x500mm ラバーグリップ(熱収縮) |
| EA944-30 φ30x500mm ラバーグリップ(熱収縮) |
| EA944-35 φ35x500mm ラバーグリップ(熱収縮) |
| EA944-40 φ40x500mm ラバーグリップ(熱収縮) |
メイン画像
拡大
