詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944-35

品名 : φ35x500mm ラバーグリップ(熱収縮)

仕様

内径 35mm 全長 0.5m
収縮率 約50% 厚み 0.5mm(収縮していない状態)
材質 EPDM(エチレンプロピレンゴム)
120℃以上加熱すると収縮します。
切って使用して下さい。
追加説明 ●厚み・・・0.5mm(収縮していない状態) ●材質・・・EPDM(エチレンプロピレンゴム)
カタログ価格

1,230 (税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 192

(2026/02/14 21:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0117ページ
バリエーション一覧
EA944-25 φ25x500mm ラバーグリップ(熱収縮)
EA944-30 φ30x500mm ラバーグリップ(熱収縮)
EA944-35 φ35x500mm ラバーグリップ(熱収縮)
EA944-40 φ40x500mm ラバーグリップ(熱収縮)
メイン画像
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top