品番 : EA944AA-1
品名 : 10mm/ 5m 電磁波障害防止テープ
仕様
用途 | コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等のシールドに適しています。 | 幅 | 10mm |
---|---|---|---|
長さ | 5m | 材質 | 錫メッキ軟銅線 |
銅線直径 | 0.12mm | ||
極細錫メッキ軟銅線をメリアス袋状に編み上げたメッシュテープで、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 | |||
ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 | |||
EMC対策品、RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/10/24 03:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1183ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA944AA-1 10mm/ 5m 電磁波障害防止テープ |
EA944AA-2 17mm/ 5m 電磁波障害防止テープ |
EA944AA-3 25mm/ 5m 電磁波障害防止テープ |
EA944AA-4 30mm/ 5m 電磁波障害防止テープ |
EA944AA-5 35mm/ 5m 電磁波障害防止テープ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)