品番 : EA944AA-2
品名 : 17mm/ 5m 電磁波障害防止テープ
仕様
| 用途 | コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等のシールドに適しています。 | 幅 | 17mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 5m | 材質 | 錫メッキ軟銅線 |
| 銅線直径 | 0.12mm | ||
| 極細錫メッキ軟銅線をメリアス袋状に編み上げたメッシュテープで、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 | |||
| ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 | |||
| EMC対策品、RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,290 円(税抜)/ 4,719 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/30 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1138ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944AA-1 10mm/ 5m 電磁波障害防止テープ |
| EA944AA-2 17mm/ 5m 電磁波障害防止テープ |
| EA944AA-3 25mm/ 5m 電磁波障害防止テープ |
| EA944AA-4 30mm/ 5m 電磁波障害防止テープ |
| EA944AA-5 35mm/ 5m 電磁波障害防止テープ |
ウェブカタログ画像
拡大
