品番 : EA944AC-115
品名 : 50mmx25m 電線保護チューブ(マジック式)
仕様
| メーカー | 興和化成 | 型番 | KMT-N50R |
|---|---|---|---|
| 商品名 | マジックチューブ | 呼径 | φ50mm |
| 全長 | 25m | 色 | ブラック&グレー (リバーシブルタイプ) |
| 材質 | シート:難燃性塩化ビニール(ポリエステルクロス入) | 使用温度 | -15~70℃ |
| 面ファスナーによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます | |||
| 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易 | |||
| 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます | |||
| 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能 | |||
| リバーシブルタイプの為、目的・用途に合わせて自在に使用できます。 | |||
| 鉄道車用材料燃焼試験合格 | |||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,100 円(税抜)/ 23,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/07 11:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1139ページ | ||||
代替品
![]() |
|

