品番 : EA944AC-15
品名 : 50mmx25m 電線保護チューブ(スナップ式)
仕様
メーカー | 興和化成 | 型番 | KST-50R |
---|---|---|---|
商品名 | スナップチューブ | 呼径 | φ50mm |
全長 | 25m | 色 | ブラック&グレー (リバーシブルタイプ) |
材質 | シート:難燃性塩化ビニール(ポリエステルクロス入) ボタン:ポリアセタール樹脂 |
使用温度 | -15~70℃ |
スナップボタンによる嵌合のため、工具なしで簡単に着脱できます。 | |||
着脱が簡単なので配線変更・点検が容易 | |||
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます | |||
部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能 | |||
リバーシブルタイプの為、目的・用途に合わせて自在に使用できます。 | |||
鉄道車用材料燃焼試験合格 | |||
RoHS適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/06 06:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1184ページ |