品番 : EA944AC-4
品名 : 40mmx 5m 電線保護チューブ(スナップ式)
仕様
| メーカー | 興和化成 | 型番 | KST-40R |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スナップチューブ | 呼径 | φ40mm |
| 全長 | 5m | 使用温度 | -15~70℃ |
| 色 | ブラック&グレー (リバーシブルタイプ) |
材質 | シート:難燃性塩化ビニール(ポリエステルクロス入) ボタン:ポリアセタール樹脂 |
| スナップボタンによる嵌合のため、工具なしで簡単に着脱できます。 | |||
| 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易 | |||
| 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます | |||
| 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能 | |||
| リバーシブルタイプの為、目的・用途に合わせて自在に使用できます。 | |||
| 鉄道車用材料燃焼試験合格 | |||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,830 円(税抜)/ 4,213 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 12:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1139ページ | ||||
