詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944AC-12

品名 : 20mmx25m 電線保護チューブ(スナップ式)

仕様

メーカー 興和化成 型番 KST-20R
商品名 スナップチューブ 呼径 φ20mm
全長 25m 使用温度 -15~70℃
色 ブラック&グレー
(リバーシブルタイプ)
材質 シート:難燃性塩化ビニール(ポリエステルクロス入)
ボタン:ポリアセタール樹脂
スナップボタンによる嵌合のため、工具なしで簡単に着脱できます。
着脱が簡単なので配線変更・点検が容易
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます
部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能
リバーシブルタイプの為、目的・用途に合わせて自在に使用できます。
鉄道車用材料燃焼試験合格
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

9,580 円(税抜)/ 10,538 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/07 12:35現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1139ページ
バリエーション一覧
EA944AC-2 20mmx 5m 電線保護チューブ(スナップ式)
EA944AC-3 30mmx 5m 電線保護チューブ(スナップ式)
EA944AC-4 40mmx 5m 電線保護チューブ(スナップ式)
EA944AC-5 50mmx 5m 電線保護チューブ(スナップ式)
EA944AC-12 20mmx25m 電線保護チューブ(スナップ式)
EA944AC-13 30mmx25m 電線保護チューブ(スナップ式)
EA944AC-14 40mmx25m 電線保護チューブ(スナップ式)
EA944AC-15 50mmx25m 電線保護チューブ(スナップ式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top