品番 : EA944AD-104
品名 : 40mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(マジック式)
仕様
| メーカー | 興和化成 | 型番 | KAT-40 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ノイズプロテクトチューブ | 呼径 | φ40mm |
| 全長 | 5m | 色 | ブラック |
| 材質 | シート:難燃性塩化ビニール+PET | 使用温度 | -15~70℃ |
| ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したマジックチューブ | |||
| 面ファスナーによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます | |||
| 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます | |||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,180 円(税抜)/ 10,098 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/30 01:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1139ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944AD-102 20mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(マジック式) |
| EA944AD-103 30mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(マジック式) |
| EA944AD-104 40mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(マジック式) |
| EA944AD-105 50mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(マジック式) |
