品番 : EA944AK-152
品名 : 6mmx5m 編組保護チューブ(ノイズ対策/錫メッキ銅箔
仕様
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | FLS-6 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 車載機器、鉄道車両・放送機器などでのノイズ対策用としてのシールドスリーブ | 呼径 | φ6mm |
| 使用最大径 | 約9mm | 全長 | 5m |
| 材質 | 耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔 | 使用温度範囲 | -40~150℃ |
| カラー | 灰 | ||
| 耐熱ポリエステル糸にスズメッキを巻きつけ編組したチューブ | |||
| 伸縮性に優れるため、屈曲部や可動部に用いられる配線のシールドに最適、線材の後入れも可能です。 | |||
| 耐熱糸のため、チューブ面にはんだ付けも可能です。 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 鉄道車両用材料燃焼試験 合格品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,720 円(税抜)/ 4,092 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/12/15 04:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1183ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA944AK-153です。
商品動画
