詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944AK-153

品名 : 9mmx5m 編組保護チューブ(ノイズ対策/錫メッキ銅箔

仕様

メーカー デンカエレクトロン 型番 FLS-9
用途 車載機器、鉄道車両・放送機器などでのノイズ対策用としてのシールドスリーブ 呼径 φ9mm
使用最大径 約12mm 全長 5m
材質 耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔 使用温度範囲 -40~150℃
カラー 灰
耐熱ポリエステル糸にスズメッキを巻きつけ編組したチューブ
伸縮性に優れるため、屈曲部や可動部に用いられる配線のシールドに最適、線材の後入れも可能です。
耐熱糸のため、チューブ面にはんだ付けも可能です。
RoHS10対応品
鉄道車両用材料燃焼試験 合格品
追加説明
カタログ価格

4,310 円(税抜)/ 4,741 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/07 11:25現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 1139ページ
バリエーション一覧
EA944AK-151 3mmx5m 編組保護チューブ(ノイズ対策/錫メッキ銅箔
EA944AK-152 6mmx5m 編組保護チューブ(ノイズ対策/錫メッキ銅箔
EA944AK-153 9mmx5m 編組保護チューブ(ノイズ対策/錫メッキ銅箔
EA944AK-154 12mmx5m 編組保護チューブ(ノイズ対策/錫メッキ銅箔
EA944AK-155 19mmx5m 編組保護チューブ(ノイズ対策/錫メッキ銅箔
ウェブカタログ画像
  • 使用最大径D:12mm、折径E:9mm

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top