品番 : EA944B-13
品名 : 8.0x500mm 熱収縮チューブ(黒/4本)
仕様
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | CD-8016 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 船舶用ケーブルや自動制御装置など、金属線の水分からの保護や束線に利用される熱収縮チューブ | 収縮前内径 | 8.0mm |
| 収縮後内径 | 2.0mm | 収縮後肉厚 | 1.65mm |
| 全長 | 500mm | 収縮開始温度 | 80℃ |
| 最低完全収縮温度 | 110℃ | 収縮率 | 25%(4:1) |
| 耐電圧 | 600V | 材質 | ポリオレフィン |
| 使用温度範囲 | -55~125℃ | カラー | 黒 |
| 入数 | 4本 | ||
| ポリオレフィン樹脂と熱溶融着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 | |||
| 強絶縁性があり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。 | |||
| 収縮率が4:1のため、凹凸の多い対象でも保護することができます。 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
675 円(税抜)/ 743 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/21 10:13現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1181ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944B-11 4.0x500mm 熱収縮チューブ(黒/4本) |
| EA944B-13 8.0x500mm 熱収縮チューブ(黒/4本) |
| EA944B-15 16.0x500mm 熱収縮チューブ(黒/4本) |
| EA944B-17 24.0x500mm 熱収縮チューブ(黒/4本) |
| EA944B-19 52.0x500mm 熱収縮チューブ(黒/2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
