品番 : EA944B-19
品名 : 52.0x500mm 熱収縮チューブ(黒/2本)
仕様
メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | CD-520130 |
---|---|---|---|
用途 | 船舶用ケーブルや自動制御装置など、金属線の水分からの保護や束線に利用される熱収縮チューブ | 収縮前内径 | 52.0mm |
収縮後内径 | 13.0mm | 収縮後肉厚 | 2.9mm |
全長 | 500mm | 収縮開始温度 | 80℃ |
最低完全収縮温度 | 110℃ | 収縮率 | 25%(4:1) |
耐電圧 | 600V | 材質 | ポリオレフィン |
使用温度範囲 | -55~125℃ | カラー | 黒 |
入数 | 2本 | ||
ポリオレフィン樹脂と熱溶融着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 | |||
強絶縁性があり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。 | |||
収縮率が4:1のため、凹凸の多い対象でも保護することができます。 | |||
RoHS10対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,530 円(税抜)/ 4,983 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/10/23 22:24現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1226ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA944B-11 4.0x500mm 熱収縮チューブ(黒/4本) |
EA944B-13 8.0x500mm 熱収縮チューブ(黒/4本) |
EA944B-15 16.0x500mm 熱収縮チューブ(黒/4本) |
EA944B-17 24.0x500mm 熱収縮チューブ(黒/4本) |
EA944B-19 52.0x500mm 熱収縮チューブ(黒/2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA944B-13