品番 : EA944B-55
品名 : 4.8mmx 5m 熱収縮チューブ(耐熱/黒)
仕様
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | VL-4.8 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 溶剤などが使用される高温環境下で使用に最適な熱収縮チューブです。 | 収縮前内径 | 4.8mm |
| 収縮後外径 | 2.4mm | 肉厚 | 0.95mm |
| 全長 | 5m | 最低完全収縮温度 | 175℃ |
| 使用温度範囲 | -55~200℃ | 収縮率 | 50%(2:1) |
| 耐電圧 | 600V | 材質 | フッ化エラストマー |
| カラー | 黒 | ||
| 耐熱温度200℃の熱収縮チューブ | |||
| 耐薬品性にも優れています。 | |||
| 高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,530 円(税抜)/ 8,283 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/14 21:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1226ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944B-54 3.2mmx 5m 熱収縮チューブ(耐熱/黒) |
| EA944B-55 4.8mmx 5m 熱収縮チューブ(耐熱/黒) |
| EA944B-56 6.4mmx 5m 熱収縮チューブ(耐熱/黒) |
| EA944B-57 9.5mmx 5m 熱収縮チューブ(耐熱/黒) |
| EA944B-58 12.7mmx 5m 熱収縮チューブ(耐熱/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA944B-56です。
