詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944B-58

品名 : 12.7mmx 5m 熱収縮チューブ(耐熱/黒)

仕様

メーカー デンカエレクトロン 型番 VL-12.7
用途 溶剤などが使用される高温環境下で使用に最適な熱収縮チューブです。 収縮前内径 12.7mm
収縮後外径 6.4mm 肉厚 1.16mm
全長 5m 最低完全収縮温度 175℃
使用温度範囲 -55~200℃ 収縮率 50%(2:1)
耐電圧 600V 材質 フッ化エラストマー
カラー
耐熱温度200℃の熱収縮チューブ
耐薬品性にも優れています。
高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

16,900 (税抜)/ 18,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/16 10:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1181ページ
バリエーション一覧
EA944B-54 3.2mmx 5m 熱収縮チューブ(耐熱/黒)
EA944B-55 4.8mmx 5m 熱収縮チューブ(耐熱/黒)
EA944B-56 6.4mmx 5m 熱収縮チューブ(耐熱/黒)
EA944B-57 9.5mmx 5m 熱収縮チューブ(耐熱/黒)
EA944B-58 12.7mmx 5m 熱収縮チューブ(耐熱/黒)
ウェブカタログ画像
※画像はEA944B-56です。
  • ※画像はEA944B-56です。
  • 入数:1本
  • D:12.7mm、D1:6.4mm\nT:1.16mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top