品番 : EA944BB-19
品名 : 19mmx100m 熱収縮チューブ(黒)
仕様
| フラット時幅 | 30mm | 収縮前内径 | 19.0mm |
|---|---|---|---|
| 熱収縮範囲 | 30~15mm | 熱収縮範囲内径 | 19~10.2mm |
| 熱収縮率 | 50% | 長さ | 100m |
| 厚み | 0.08mm | 耐電圧 | 650V |
| 耐熱温度 | -15~105℃ | 材質 | 収縮性PVC |
| 色 | 黒 | ||
| 100℃の加熱で45~50%収縮(直径)します。 | |||
| 送風機または温水で収縮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,140 円(税抜)/ 4,554 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/08/21 10:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1181ページ | ||||
