詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944BB-45

品名 : 44mmx100m 熱収縮チューブ(黒)

仕様

フラット時幅 70mm 収縮前内径 44.0mm
熱収縮範囲 70~35mm 熱収縮範囲内径 44~23.6mm
熱収縮率 50% 長さ 100m
厚み 0.08mm 耐電圧 650V
耐熱温度 -15~105℃ 材質 収縮性PVC
色 黒
100℃の加熱で45~50%収縮(直径)します。
送風機または温水で収縮します。
追加説明
カタログ価格

6,850 円(税抜)/ 7,535 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 04:44現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1181ページ
バリエーション一覧
EA944BB-7.5 7.6mmx100m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BB-9.5 10mmx100m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BB-12 13mmx100m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BB-19 19mmx100m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BB-25 25mmx100m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BB-31 32mmx100m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BB-38 38mmx100m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BB-45 44mmx100m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BB-50 50mmx100m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BB-64 63mmx100m 熱収縮チューブ(黒)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 送風機または温水で収縮します
  • A:70mm   B:44mm

資料

RoHS
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top