詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944BC-100

品名 : 100.0mmx 1m 熱収縮チューブ(黒/5本)

仕様

メーカー デンカエレクトロン 型番 THT-100.0B
用途 線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に。 内径 収縮前:100mm
収縮後:50.8mm
全長 1m 収縮後肉厚 1.3mm
収縮率 50%(2:1) 収縮温度 70℃
使用温度範囲 -55~105℃ 材質 ポリオレフィン
色 黒 入数 5本
非難燃の熱収縮チューブ
比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
RoHS10物質対応
追加説明
カタログ価格

12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 11:12現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 1181ページ
バリエーション一覧
EA944BC-30 30.0mmx 1m 熱収縮チューブ(黒/5本)
EA944BC-40 40.0mmx 1m 熱収縮チューブ(黒/5本)
EA944BC-50 50.0mmx 1m 熱収縮チューブ(黒/5本)
EA944BC-60 60.0mmx 1m 熱収縮チューブ(黒/5本)
EA944BC-100 100.0mmx 1m 熱収縮チューブ(黒/5本)
ウェブカタログ画像
入数:5本
  • 入数:5本

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top