品番 : EA944BC-60
品名 : 60.0mmx 1m 熱収縮チューブ(黒/5本)
仕様
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | THT-60.0B |
|---|---|---|---|
| 用途 | 線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に。 | 内径 | 収縮前:60mm 収縮後:30mm |
| 全長 | 1m | 収縮後肉厚 | 0.97mm |
| 収縮率 | 50%(2:1) | 収縮温度 | 70℃ |
| 使用温度範囲 | -55~105℃ | 材質 | ポリオレフィン |
| 色 | 黒 | 入数 | 5本 |
| 非難燃の熱収縮チューブ | |||
| 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 | |||
| 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 | |||
| RoHS10物質対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,050 円(税抜)/ 9,955 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 21:51現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944BC-30 30.0mmx 1m 熱収縮チューブ(黒/5本) |
| EA944BC-40 40.0mmx 1m 熱収縮チューブ(黒/5本) |
| EA944BC-50 50.0mmx 1m 熱収縮チューブ(黒/5本) |
| EA944BC-60 60.0mmx 1m 熱収縮チューブ(黒/5本) |
| EA944BC-100 100.0mmx 1m 熱収縮チューブ(黒/5本) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:5本
商品動画
