詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944BJ-25

品名 : 25mmx20m 熱収縮チューブ(OD)

仕様

内径 収縮前:25mm
収縮後:12.5mm
収縮率 50%
全長 20m 使用温度範囲 -55~105℃
材質 ポリオレフィン チューブカラー OD色
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
追加説明
カタログ価格

3,920 円(税抜)/ 4,312 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 214

(2026/11/11 03:14現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1181ページ 2550ページ
バリエーション一覧
EA944BJ-25 25mmx20m 熱収縮チューブ(OD)
EA944BJ-29 30mmx20m 熱収縮チューブ(OD)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top