品番 : EA944BJ-29
品名 : 30mmx20m 熱収縮チューブ(OD)
仕様
| 内径 | 収縮前:30mm 収縮後:14.5mm |
収縮率 | 50% |
|---|---|---|---|
| 全長 | 20m | 使用温度範囲 | -55~105℃ |
| 材質 | ポリオレフィン | チューブカラー | OD色 |
| 110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,050 円(税抜)/ 5,555 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 231 (2026/11/11 03:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1181ページ 2550ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944BJ-25 25mmx20m 熱収縮チューブ(OD) |
| EA944BJ-29 30mmx20m 熱収縮チューブ(OD) |
