詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944BK-10

品名 : 10.9mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)

仕様

メーカー 因幡電機産業(JAPPY) 型番 JTC10.0-BK
適用電線サイズ φ6.9~9.0mm 収縮前内径 φ10.9±0.5mm
収縮後内径 φ5.00mm 全長 250mm
絶縁耐力 25kV/mm 熱収縮率 50%(2:1)
連続使用温度 -55℃~105℃ 材質 架橋ポリオレフィン
総重量 約61g 形状 円形
色 黒 収縮温度 90℃以上
入数 20本
電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁に。
テープ巻に比べ、きれいな仕上がり
ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。
耐候性あり
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

845 円(税抜)/ 930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/06 05:33現在)

商品入数 20 販売単位 袋
カタログページ 1182ページ
バリエーション一覧
EA944BK-1.5 2.1mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
EA944BK-2 2.7mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
EA944BK-3 3.8mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
EA944BK-4 4.7mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
EA944BK-5 5.7mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
EA944BK-6 6.8mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
EA944BK-8 8.9mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
EA944BK-10 10.9mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
ウェブカタログ画像
20本入り
  • 20本入り
  • ※画像はEA944BK-3\nです。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top