品番 : EA944BK-6
品名 : 6.8mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
仕様
| メーカー | 因幡電機産業(JAPPY) | 型番 | JTC6.0-BK |
|---|---|---|---|
| 適用電線サイズ | φ3.6~5.4mm | 収縮前内径 | φ6.8±0.4mm |
| 収縮後内径 | φ3.00mm | 全長 | 250mm |
| 絶縁耐力 | 25kV/mm | 熱収縮率 | 50%(2:1) |
| 収縮温度 | 90℃以上 | 連続使用温度 | -55℃~105℃ |
| 材質 | 架橋ポリオレフィン | 総重量 | 約42g |
| 形状 | 円形 | 色 | 黒 |
| 入数 | 20本 | ||
| 電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁に。 | |||
| テープ巻に比べ、きれいな仕上がり | |||
| ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。 | |||
| 耐候性あり | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/06 05:33現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1182ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
20本入り
