品番 : EA944BP-0.9
品名 : 0.9 x1219mm 熱収縮チューブ(フッ素樹脂/半透明)
仕様
メーカー | パンドウイット(PANDUIT) | 型番 | HSTTT03-48-Q |
---|---|---|---|
材質 | フロロプラスチックテフロン、ポリテトラフルオロエチレン | 色 | 半透明 |
長さ | 1219mm | 重量 | 約11g |
耐電圧 | 600V | 使用温度範囲 | -67℃~250℃ |
収縮温度 | 329℃ | 収縮率 | 50% |
適用電線サイズ | 30AWG | 収縮前内径 | 0.9mm |
収縮後内径 | 0.4mm | 収縮後肉厚 | 0.2mm |
高い絶縁性と耐熱性、耐摩耗性に優れています。 | |||
耐高温、ストレーンリリーフ、耐腐食、防水の用途に優れています。 | |||
光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。 | |||
IP62 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 03:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1243ページ |