品番 : EA944BP-1.3
品名 : 1.3 x1219mm 熱収縮チューブ(フッ素樹脂/半透明)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | パンドウイット(PANDUIT) | 型番 | HSTTT05-48-Q |
---|---|---|---|
材質 | フロロプラスチックテフロン、ポリテトラフルオロエチレン | 色 | 半透明 |
長さ | 1219mm | 重量 | 約12g |
耐電圧 | 600V | 使用温度範囲 | -67℃~250℃ |
収縮温度 | 329℃ | 収縮率 | 50% |
適用電線サイズ | 24AWG | 収縮前内径 | 1.3mm |
収縮後内径 | 0.7mm | 収縮後肉厚 | 0.3mm |
高い絶縁性と耐熱性、耐摩耗性に優れています。 | |||
耐高温、ストレーンリリーフ、耐腐食、防水の用途に優れています。 | |||
光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。 | |||
IP62 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 15:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|