品番 : EA944BT-15
品名 : 15mmx 30m コルゲートチューブ(黒)
仕様
| メーカー | 日立Astemoアフターマーケットジャパン | 型番 | ECG-15C |
|---|---|---|---|
| 内径 | φ15.3mm | 外径 | φ19.5mm |
| 長さ | 30m | カラー | 黒 |
| 材質 | 難燃性ポリプロピレン | 使用温度範囲 | -50℃~95℃ |
| スリット入り | |||
| 必要な分だけ取り出せるので保存も長くできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,710 円(税抜)/ 10,681 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 03:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0278ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944BT-5 5mmx 50m コルゲートチューブ(黒) |
| EA944BT-7 7mmx 50m コルゲートチューブ(黒) |
| EA944BT-10 10mmx 50m コルゲートチューブ(黒) |
| EA944BT-13 13mmx 30m コルゲートチューブ(黒) |
| EA944BT-15 15mmx 30m コルゲートチューブ(黒) |

