詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944BT-7

品名 : 7mmx 50m コルゲートチューブ(黒)

仕様

メーカー 日立Astemoアフターマーケットジャパン 型番 ECG-7C
内径 φ7.4mm 外径 φ10.2mm
長さ 50m カラー 黒
材質 難燃性ポリプロピレン 使用温度範囲 -50℃~95℃
スリット入り
必要な分だけ取り出せるので保存も長くできます。
追加説明
カタログ価格

10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/11 03:14現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 0278ページ

代替品

EA944BV-707
バリエーション一覧
EA944BT-5 5mmx 50m コルゲートチューブ(黒)
EA944BT-7 7mmx 50m コルゲートチューブ(黒)
EA944BT-10 10mmx 50m コルゲートチューブ(黒)
EA944BT-13 13mmx 30m コルゲートチューブ(黒)
EA944BT-15 15mmx 30m コルゲートチューブ(黒)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top